Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL-K 115mm Kst VDI 83-135° hfr gra-sw HFT grasw RAL9011 SL2011539011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181G37
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2011539011
EAN/GTIN:
     4012740896061
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck SL-K 115mm Kst VDI 83-135° hfr gra-sw HFT grasw RAL9011 SL2011539011
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
graphitschwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
115 mm
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
83 - 135 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Sockelleiste, Außeneck für Sockelleistenkanal, Haubenformteil, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,82*
€ 5,00*
ab € 3,18*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL201159079011
ab € 35,14*
Zubehör
Hager
SL201159119011
ab € 13,11*
Zubehör
Hager
SL201159329011
ab € 7,87*
Zubehör
Hager
SL201159459011
ab € 21,01*
Zubehör
Hager
SL201159409011
ab € 19,08*
Zubehör
Hager
SL2011589011
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.