Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F181H89 Herst.-Nr.: SL20055219010 EAN/GTIN: 4012740893985 |
| |
|
| | |
| Oberteil SL-K 55mm Kst rws RAL9010 SL20055219010 Weitere Informationen: | | Dekor: | ohne | Dichtlippe Oberteil: | Wand/Boden | Farbe: | reinweiß | weiß | Höhe: | 55 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Schutzfolie: | ja | RAL-Nummer: | 9010 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 20 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockelleistenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal, brüstungskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Sockelleistenkanal, Deckel für Heizungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Sockelleistenkanal, Deckelsegment, Heizungskanal-Abdeckung, Heizungskanal-Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Heizungskanal, Oberteil für Sockelleistenkanal, Sockelleistenkanal-Oberteil, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 6,35* | € 9,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,8072* | € 9,7472* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,893* | € 12,753* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,4465* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|