Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 16qmm 190x150x77mm lgr Kst Klemm WandDecke hfr T160KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste + Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-F186G09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007440
EAN/GTIN:
     4012195682189
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 16qmm 190x150x77mm lgr Kst Klemm WandDecke hfr T160KL
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
150 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
190 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
77 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip66, abox
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,4745*
€ 25,7923*
1
€ 5,00*
ab € 18,94*
€ 25,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,455*
€ 26,485*
1
€ 3,90*
ab € 21,46*
€ 29,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,4601*
€ 29,2701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,2701*
€ 34,83142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,8601*
€ 34,34352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,6201*
€ 31,67792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,1301*
€ 29,90482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,6101*
€ 29,28602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,4601*
€ 25,53752
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.