Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung Kst hfr GRIP 20xNYM3x1.5 203120SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-F186H52
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205408
EAN/GTIN:
     4012195651642
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung Kst hfr GRIP 20xNYM3x1.5 203120SP
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8395*
€ 1,0695*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9131*
€ 1,1531*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9947*
€ 1,2547*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,01367*
€ 1,27367*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,27367*
€ 1,51567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21367*
€ 1,44427
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01367*
€ 1,20627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,367* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.