Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg 30x3000mm Gitterrinne schraub Kabelrinne f.Gitterrinne f.Kabelrinne ST TSG30FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-F186J45
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062050
EAN/GTIN:
     4012195694496
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennsteg
Trennsteg 30x3000mm Gitterrinne schraub Kabelrinne f.Gitterrinne f.Kabelrinne ST TSG30FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Profil
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm m
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwandhöhe:
30 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, gitterrinne verzinkt, Trennwand, Trennwand für Gitterrinne, Trennwand für Kabelleiter, Trennwand für Kabelrinne, Trennwand für Kabeltragsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 13,90002*
€ 19,88001*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,91001*
€ 19,90002*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,31682*
€ 23,03682*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,03682*
€ 27,41382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67682*
€ 26,98542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,24681*
€ 25,2837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,42682*
€ 24,30792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91682*
€ 23,70102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,31682*
€ 19,41702
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 5,43894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062280
ab € 0,32409*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.