Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Edst 120mm 21fÖffn edst CP45-TPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerplatte Modul 45 120x60x5 Stahl
Trägerplatte Modul 45 120x60x5 Stahl
Trägerplatte Modul 45 120x60x5 Stahl
Artikel-Nr.:
     262-F186J82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108039
EAN/GTIN:
     4012195577959
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckplatte Edst 120mm 21fÖffn edst CP45-TPM
Weitere Informationen:
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
2
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Farbe:
Edelstahl
Länge der Abdeckplatte:
120 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 7,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 7,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.