Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 110x90mm ST lire rws RAL9010 hfr besch GS-E90110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück GS-E90110RW
Endstück GS-E90110RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F187D76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277170
EAN/GTIN:
     4012195659921
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 110x90mm ST lire rws RAL9010 hfr besch GS-E90110RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 27,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,65*
€ 29,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,84*
€ 29,84*
1
€ 5,00*
ab € 22,48*
€ 30,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,19*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.