Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole GEB-K B80-110mm schraub Abst=78-127mm BKN75125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungskonsole Tiefe 78 - 127 140x128x127 Stahl bandverzinkt
Befestigungskonsole Tiefe 78 - 127 140x128x127 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-F187I09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288003
EAN/GTIN:
     4012195676188
Suchbegriffe:
Brüstungskanal-Konsole
brüstungskanal-konsole obo
brüstungskanal konsole
Wandkonsole GEB-K B80-110mm schraub Abst=78-127mm BKN75125
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Bodenabstand:
0 - 0 mm
Geeignet für Kanalbreite:
80 - 110 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Wandabstand:
78 - 127 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigung für Brüstungskanal, Brüstungsverkleidung für Kanal, Elektro-Installationskanal-System, Halterung für Brüstungskanal, Halterung für Kanal, Konsole, Konsole für Brüstungskanal, Konsole für Geräteeinbaukanal, Konsole für Installationskanal, Konsole mit verstellbarem Wandabstand, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 13,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 14,47*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 14,60*
1
€ 5,46*
ab € 10,52*
€ 14,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.