Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 15W kl E14 230V Birne f.Ofen farblos 820.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backofenlampe 15W kl E14 230V Birne f.Ofen farblos
Backofenlampe 15W kl E14 230V Birne f.Ofen farblos
Artikel-Nr.:
     262-F188B84
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     82010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Birnenlampe
Leuchtmittel Birnenform
Leuchtmittel Classic A
Backofenlampe 15W kl E14 230V Birne f.Ofen farblos 820.10
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
22 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
farblos
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
50 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
85 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, backofenlampe e14, birnenlampe, paulmann leuchtmittel e14, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 2,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,74*
Lager 262
16
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,78*
1
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,96*
1
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 60,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.