Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung 15W 120VAC 8MR2130-1A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F195C21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21301A
EAN/GTIN:
     4019169672665
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schutzschalter
siemens schrankheizung
Schaltschrankheizung 15W 120VAC 8MR2130-1A
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
15 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 - 120 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
70 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
30 W
Höhe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
AC/DC
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,42*
€ 81,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,51*
€ 81,38*
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 83,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,08*
€ 99,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,277*
€ 114,707*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,707*
€ 136,50133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,267*
€ 134,78773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,407*
€ 127,81433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,767*
€ 124,67273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,277*
€ 109,80963
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 46,1385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.