Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT sym direkt Kst SLOT2ABDLROLED1800K1806


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOT2 ABD LRO LED 1800 K1806 Abdeckung LRO
SLOT2 ABD LRO LED 1800 K1806 Abdeckung LRO
Artikel-Nr.:
     262-F195E45
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     59007252
EAN/GTIN:
     9008709721159
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT sym direkt Kst SLOT2ABDLROLED1800K1806
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,20*
€ 256,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,81*
€ 256,87*
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 258,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 224,67*
€ 274,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.