Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 1,5kW 24V AC 4A 1-4A IP20 3RA6120-0CB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F197J73
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA61200CB30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
Motorstarterkombination 1,5kW 24V AC 4A 1-4A IP20 3RA6120-0CB30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
2
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
45 mm
Externer Reset möglich:
ja
Höhe:
170 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
165 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 4 A
Weitere Suchbegriffe: motorstarter, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,29*
€ 341,11*
Frei Haus
ab € 291,97*
€ 342,32*
Frei Haus
ab € 305,69*
€ 347,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,00*
€ 350,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 377,21*
€ 420,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,21*
€ 448,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA61201CB34
ab € 309,98*
Ähnlich
Siemens
3RA61202CB34
ab € 310,35*
Ähnlich
Siemens
3RA62500CB30
ab € 531,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.