Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,37kW 24V AC 1,25A 0,32-1,25A IP20 3RA6250-2BB34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F198I99
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA62502BB34
EAN/GTIN:
     4011209715202
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 0,37kW 24V AC 1,25A 0,32-1,25A IP20 3RA6250-2BB34
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.25 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.25 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
90 mm
Externer Reset möglich:
ja
Höhe:
191 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
165 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.32 - 1.25 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 507,97*
€ 566,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,01*
€ 567,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 519,41*
€ 579,72*
Frei Haus
ab € 537,31*
€ 597,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 632,36*
€ 698,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,73*
€ 831,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,38*
€ 821,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,28*
€ 789,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,53*
€ 774,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,36*
€ 752,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA61202BB34
ab € 289,47*
Ähnlich
Siemens
3RA62501BB34
ab € 509,30*
Ähnlich
Siemens
3RA62500BB30
ab € 494,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.