Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorverstärker 1f 21dBBI 21dBBIII 3Eing 29dBB 2dBUKW MVM329LTE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastverstärker terr. VHF 21dB/UHF 29dB MVM329LTE2
Mastverstärker terr. VHF 21dB/UHF 29dB MVM329LTE2
Artikel-Nr.:
     262-F204J89
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     561821
EAN/GTIN:
     8424450201732
Suchbegriffe:
Terrestrische Verstärker
terrestrische verstärker
Vorverstärker 1f 21dBBI 21dBBIII 3Eing 29dBB 2dBUKW MVM329LTE2
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Vorverstärker
Entzerrer:
ja
Fernspeisbar:
ja
Netzteil:
ohne
Pegelsteller:
ja
Verstärkung B I:
21 dB dB
Verstärkung B III:
21 dB dB
Verstärkung B IV/V:
29 dB dB
Verstärkung UKW:
2 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Antennenverstärker, Breitbandverstärker, Einschleusverstärker, Kombiverstärker, Mehrbereichsverstärker, Nachverstärker, Signalverstärker, Städte- und Gebiets-Verstärker, Terrestrischer Verstärker, UHF-Verstärker, UKW-Verstärker, Verstärker, VHF-Verstärker, Vorverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,84*
€ 44,96*
€ 5,00*
ab € 33,67*
€ 45,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,66*
€ 51,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.