Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC 4W 21,2x35,6x27,5mm Lötfahne 110017101407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F206C71
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110017101407
EAN/GTIN:
     4251122194887
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 24VAC 4W 21,2x35,6x27,5mm Lötfahne 110017101407
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
21.2 mm mm
Höhe:
35.6 mm mm
Max. Einschaltstrom:
12 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
7 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
27.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, btr steckrelais, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 4,54*
1
€ 5,46*
ab € 3,35*
€ 4,76*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,19*
2 Tage
104
1
€ 6,40*
ab € 3,80*
€ 5,37*
1
€ 3,90*
ab € 3,80*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110175
ab € 1,76*
Zubehör
Metz Connect
110178
ab € 1,75*
Zubehör
Metz Connect
110185
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.