Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittselement chr mt 9730.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-F206E80
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00973003
EAN/GTIN:
     4250047791263
Suchbegriffe:
Licht-Austrittselemente
Austrittselement chr mt 9730.03
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Austrittselement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,61*
€ 5,46*
ab € 14,01*
€ 20,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,96*
€ 21,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,48*
€ 22,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,57*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.