Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe ws Kst GU10 502064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkappe GU/Z10 M10 eingeformt 502064
Aufsteckkappe GU/Z10 M10 eingeformt 502064
Artikel-Nr.:
     262-F206I93
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     502064
EAN/GTIN:
     4019768062027
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
aufsteckkappe für fassungen
Aufsteckkappe ws Kst GU10 502064
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufsteckkappe
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Bestückung:
GU10
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,56*
1
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,73*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.