Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 100-240VUC 3analogAusg 32digiEing FX5U-64MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Tran,2AE,1AA FX5U-64MT/ESS
SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Tran,2AE,1AA FX5U-64MT/ESS
Artikel-Nr.:
     262-F207A21
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx cpu
SPS-Steuerung kompakt 100-240VUC 3analogAusg 32digiEing FX5U-64MT/ESS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Ausführung:
kompakt
Breite:
220 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Speicherart:
FLASH
Speichergröße:
64 kByte kByte
Tiefe:
83 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 546,68*
€ 635,25*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 540,64*
€ 635,83*
Frei Haus
ab € 555,72*
€ 641,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 579,24*
€ 673,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,04*
€ 800,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,30*
€ 792,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,40*
€ 760,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,01*
€ 736,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,24*
€ 689,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.