Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Digitales EA-Modul 16Ausg 2A DC Relais 30-240V Klammer FX5-16EYR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsmodul 16 Ausgänge Relais FX5-16EYR/ES
Ausgangsmodul 16 Ausgänge Relais FX5-16EYR/ES
Artikel-Nr.:
     262-F207A27
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Digitales EA-Modul 16Ausg 2A DC Relais 30-240V Klammer FX5-16EYR/ES
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Ausgangsstrom:
2 A A
Breite:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83 mm
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
30 - 240 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 151,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,93*
€ 152,12*
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 157,73*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,25*
€ 164,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,38*
€ 167,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.