Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Digitales EA-Modul 16Ausg 0,5A DC Transistor 5-3V Klammer FX5-16EYT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS FX5 I/O Erweiterung 16 Ausg. Transistor FX5-16EYT/ESS
SPS FX5 I/O Erweiterung 16 Ausg. Transistor FX5-16EYT/ESS
Artikel-Nr.:
     262-F207A28
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Digitales EA-Modul 16Ausg 0,5A DC Transistor 5-3V Klammer FX5-16EYT/ESS
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A A
Breite:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83 mm
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 - 3 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,70*
€ 149,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,67*
€ 150,14*
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 155,63*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,69*
€ 162,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,08*
€ 165,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.