Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Digitales EA-Modul 16Eing DC 24V Klammer FX5-16EX/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS FX5 I/O Erweiterung 16 Eingänge DC24V FX5-16EX/ES
SPS FX5 I/O Erweiterung 16 Eingänge DC24V FX5-16EX/ES
Artikel-Nr.:
     262-F207A29
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Digitales EA-Modul 16Eing DC 24V Klammer FX5-16EX/ES
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Breite:
40 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
83 mm
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,90*
€ 138,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,58*
€ 139,28*
Frei Haus
ab € 119,84*
€ 144,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,71*
€ 148,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,57*
€ 163,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.