Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radioantenne VHF K5-12 F1174-230MHz 9dB 0,86m FSA3109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHF-Antenne 9dB K5-12 10Elemente FSA3109
VHF-Antenne 9dB K5-12 10Elemente FSA3109
Artikel-Nr.:
     262-F208D35
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     106601
EAN/GTIN:
     8424450182604
Suchbegriffe:
TV-Antenne
UKW Antenne
VHF Antenne
preisner ukw antenne
Radioantenne VHF K5-12 F1174-230MHz 9dB 0,86m FSA3109
Weitere Informationen:
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Ausführung:
Radioantenne
Empfangsbereich:
VHF
Frequenzband 1:
174 - 230 MHz
Kanalbereich:
5 - 12
Länge:
0.86 m m
Max. Gewinn:
9 dB dB
Weitere Suchbegriffe: ukw antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,00*
€ 77,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,10*
€ 77,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,70*
€ 87,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.