Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 2f 2spleiß Thermoschutz Mit Spleißhalter Hut- Kombi- C-Schiene OB42100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optische Box 2Ausgänge 100m Kabel OB42100
Optische Box 2Ausgänge 100m Kabel OB42100
Artikel-Nr.:
     262-F208D55
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     231526
EAN/GTIN:
     8424450183793
Suchbegriffe:
Schrumpfspleißschutz
Spleissschutz für Lichtbogenspleiss...
Spleißkassette
spleissschutz für lichtbogenspleiss...
Spleißkassette 2f 2spleiß Thermoschutz Mit Spleißhalter Hut- Kombi- C-Schiene OB42100
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm mm
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
2
Höhe:
34 mm mm
Länge:
119 mm mm
Mit Spleißhalter:
ja
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,69*
€ 97,44*
€ 5,46*
ab € 78,06*
€ 100,39*
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 104,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,53*
€ 108,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.