Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel FC SM 1m gr OSK1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 236110 Glasfaserkabel 1 m FC G.657.A2 Grau
Televes 236110 Glasfaserkabel 1 m FC G.657.A2 Grau
Artikel-Nr.:
     262-F208D74
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     236110
EAN/GTIN:
     8424450186541
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel FC SM 1m gr OSK1S
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
1
Faserart:
Singlemode
Kabeltyp:
Simplex
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 1:
FC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
FC
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel FC Stecker auf FC Stecker, lwl patchkabel fc stecker auf fc stecker, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,43*
€ 10,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 10,65*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 7,53*
€ 10,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,84*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.