Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=7,5mm 51-60 horiz SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN51-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F223H43
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804468:0051
EAN/GTIN:
     4017918560652
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=7,5mm 51-60 horiz SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN51-60
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
51 - 60
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Rastermaß:
7.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, zackband phoenix contact, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1321*
€ 2,9641*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,174*
€ 3,024*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,265*
€ 3,155*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29257*
€ 3,18257*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3844*
€ 3,3044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,18257*
€ 3,78726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02257*
€ 3,59686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83257*
€ 3,37076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29257*
€ 2,72816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,8257* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.