Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=5mm 241-250 horiz ZBF5,LGS:FORTL.ZAHLEN241-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F224D43
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808671:0241
EAN/GTIN:
     4017918860264
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=5mm 241-250 horiz ZBF5,LGS:FORTL.ZAHLEN241-250
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
241 - 250
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,539*
€ 0,789*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5459*
€ 0,7993*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,561*
€ 0,821*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56825*
€ 0,82825*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58387*
€ 0,85387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82825*
€ 0,98562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76825*
€ 0,91422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72825*
€ 0,86662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69825*
€ 0,83092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56825*
€ 0,67622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,2825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.