Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=6,2mm 91-100 vert ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN91-100


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F224F19
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808765:0091
EAN/GTIN:
     4017918597573
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Klemmenmarkierung ws RM=6,2mm 91-100 vert ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN91-100
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
91 - 100
Codierungsrichtung:
vertikal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
6.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,539*
€ 0,779*
10
€ 5,46*
ab € 0,561*
€ 0,801*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,56825*
€ 0,80825*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,58387*
€ 0,83387*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5594*
€ 0,8363*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,80825*
€ 0,96182
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,77825*
€ 0,92612
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,73825*
€ 0,87852
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,70825*
€ 0,84282
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,56825*
€ 0,67622
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,56825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 8,0825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.