Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm E horiz ZB5,LGS:GROSSBUCHST.E


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F232B59
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050059:E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm E horiz ZB5,LGS:GROSSBUCHST.E
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5.2 mm mm
Symbol Aufdruck:
E
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,87*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,6075*
€ 0,8864*
10
€ 5,00*
ab € 0,625*
€ 0,905*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,91266*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,7044*
€ 1,0144*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,91266*
€ 1,08607
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,86266*
€ 1,02657
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,81266*
€ 0,96707
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,78266*
€ 0,93137
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,63266*
€ 0,75287
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,63266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 9,1266* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.