Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 5m M8 Female ger fr.Ende Polyurethan (PUR) hfr SAC-4P-5,0-950/M8FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F232C35
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1543304
EAN/GTIN:
     4046356097468
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p 5m M8 Female ger fr.Ende Polyurethan (PUR) hfr SAC-4P-5,0-950/M8FS
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
30 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
ja
Halogenfrei:
ja
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,27*
€ 30,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,33*
€ 30,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,17*
€ 30,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,98*
€ 30,93*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,23*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.