Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 20m M8 Female ger fr.Ende Polyurethan (PUR) hfr SAC-4P-20,0-950/M8FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F232C38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1543333
EAN/GTIN:
     4046356097499
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p 20m M8 Female ger fr.Ende Polyurethan (PUR) hfr SAC-4P-20,0-950/M8FS
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
30 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabellänge:
20 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,70*
€ 81,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,69*
€ 81,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,13*
€ 82,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,47*
€ 83,42*
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.