Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm 62-80 vert ZB5,QR:GERADEZAHLEN62-80


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F236A15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052811:0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Klemmenmarkierung ws RM=5,2mm 62-80 vert ZB5,QR:GERADEZAHLEN62-80
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
62 - 80
Codierungsrichtung:
vertikal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,86*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,6076*
€ 0,8676*
10
€ 5,46*
ab € 0,625*
€ 0,895*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,90266*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,7044*
€ 1,0044*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,90266*
€ 1,07417
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,86266*
€ 1,02657
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,81266*
€ 0,96707
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,78266*
€ 0,93137
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,63266*
€ 0,75287
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,63266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 9,0266* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.