Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15BLKUNPERF2000MM-VPE10


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F236G54
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix
tragschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm NS35/15BLKUNPERF2000MM-VPE10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,559*
€ 14,229*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,30167*
€ 15,02167*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,0181*
€ 15,9081*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 13,7526*
€ 16,5026*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,8808*
€ 17,0008*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 15,02167*
€ 17,87579
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,82167*
€ 17,63779
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,14167*
€ 16,82859
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,71167*
€ 16,31689
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 12,30167*
€ 14,63899
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,30167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 150,2167* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.