Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F238D06 Herst.-Nr.: 1671153 EAN/GTIN: 4017918135003 |
| |
|
| | |
| Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 24 V | Betriebstemperatur: | -25 - 60 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | HB | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Verschmutzungsgrad: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,86* | € 12,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,90* | € 12,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,59* | € 13,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,00* | € 13,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,86* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|