Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F240F04
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1527935
EAN/GTIN:
     4017918981051
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV240V
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,76*
€ 8,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 8,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,33*
€ 8,88*
€ 3,90*
ab € 6,54*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.