Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F240F43
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1527919
EAN/GTIN:
     4017918980993
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV24V
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 7,75*
€ 5,00*
ab € 5,67*
€ 7,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,32*
€ 8,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8962066
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.