Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrechteck 57x23mm HB HC-D15-ADP/1DSUB15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F241H45
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775253
EAN/GTIN:
     4017918037987
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Adapterplatte Kst 1xrechteck 57x23mm HB HC-D15-ADP/1DSUB15
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
23 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Form der Aussparung:
rechteckig
Höhe:
7 mm
Länge:
57 mm mm
Mit Dichtung:
ja
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,11*
€ 7,27*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,97*
€ 7,27*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,305*
€ 7,555*
6 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,05*
Lager 262
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.