Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 2xrechteck 51,5x34,5mm HB HC-B6-ADP/2DSUB15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F241H55
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775486
EAN/GTIN:
     4017918038083
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Adapterplatte Kst 2xrechteck 51,5x34,5mm HB HC-B6-ADP/2DSUB15
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
2
Breite:
34.5 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Form der Aussparung:
rechteckig
Höhe:
10 mm
Länge:
51.5 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 6,27*
€ 8,94*
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 6,37*
€ 9,18*
2
€ 5,00*
ab € 6,535*
€ 9,315*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,83*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.