Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 7p gn 1re 5,08mm zinn Löt 1,4mm fester Steckverbinder MSTB2,5/7-GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 7-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, grün, 1783436
Stiftleiste, 7-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, grün, 1783436
Artikel-Nr.:
     262-F242B09
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1783436
EAN/GTIN:
     4017918041786
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 7p gn 1re 5,08mm zinn Löt 1,4mm fester Steckverbinder MSTB2,5/7-GU
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.4 mm
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
1 mm
Polzahl:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,9852*
€ 1,3352*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2098*
€ 1,5898*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3169*
€ 1,7169*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,317*
€ 1,717*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,58006*
€ 2,04006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,04006*
€ 2,42767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91006*
€ 2,27297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85006*
€ 2,20157
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58006*
€ 1,88027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.