Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 2p gn 1re 5mm si Löt frei DFK-MC1,5/8-GF-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F243B71
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1827596
EAN/GTIN:
     4017918050153
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 2p gn 1re 5mm si Löt frei DFK-MC1,5/8-GF-3,81
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
8 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
2.3 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Länge des Pins:
9.4 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,973*
€ 3,423*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,3387*
€ 3,7687*
50
Frei Haus
ab € 3,4352*
€ 3,8752*
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,5434*
€ 3,9634*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,73783*
€ 5,30783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,30783*
€ 6,31632
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73783*
€ 5,63802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 265,3915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0262*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0710015
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.