Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Klemmleiste 5p gn 8A 0,14-0,75qmm TS35 Hutschiene TH35 Thermopl 3,81mm Schraub MCVK1,5/5-G-3,81
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F243E63
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1832769
EAN/GTIN:
4017918110376
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Stiftgehäuse
Stiftleiste
phoenix contact stiftgehäuse
Klemmleiste 5p gn 8A 0,14-0,75qmm TS35 Hutschiene TH35 Thermopl 3,81mm Schraub MCVK1,5/5-G-3,81
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 0.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
160 V V
Bemessungsstrom In:
8 A
Breite:
3.81 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
5
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Phönix PG:E1 Leiterplattenanschluß
Weitere Suchbegriffe:
stiftgehäuse
,
stiftleiste 5 polig
,
Dosenklemme
,
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
,
Europaklemmleiste
,
Geräteklemme
,
Leuchtenklemme
,
Lüsterklemme
,
Netzanschlussklemme
,
Reihenklemme
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,7582*
€ 3,1982*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6542*
€ 4,1342*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,6543*
€ 4,1343*
Lager 6232
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,6841*
€ 4,1741*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,38689*
€ 4,93689*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,93689*
€ 5,8749
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38689*
€ 5,2204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 246,8445* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodierprofil
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen