Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 7p gn 1re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder MC1,5/7-G-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F243G63
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836231
EAN/GTIN:
     4017918111106
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Platinenstecker Stift 7p gn 1re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder MC1,5/7-G-5,08
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
8 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.2 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.4 mm
Polzahl:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,9252*
€ 1,2552*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9954*
€ 1,3153*
50
€ 5,00*
ab € 1,069*
€ 1,429*
50
Frei Haus
ab € 1,1156*
€ 1,4856*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,48365*
€ 1,90365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,90365*
€ 2,26534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73365*
€ 2,06304
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65365*
€ 1,96784
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48365*
€ 1,76554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,1825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,728*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.