Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 4p gn 2re 5mm zinn Löt fester Steckverbinder MDSTBV2,5/4-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F244B95
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1845950
EAN/GTIN:
     4017918184704
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 4p gn 2re 5mm zinn Löt fester Steckverbinder MDSTBV2,5/4-G
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Art der Banderolierung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.5 mm
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4772*
€ 1,8772*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5806*
€ 1,9401*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7054*
€ 2,1154*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7794*
€ 2,1894*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,34802*
€ 2,79802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,79802*
€ 3,32964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62802*
€ 3,12734
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34802*
€ 2,79414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,901* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.