Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-5CON-PG9/AD-2L24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F251E85
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1527948
EAN/GTIN:
     4017918980979
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-V-5CON-PG9/AD-2L24V
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,92*
€ 12,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,72*
€ 12,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,14*
€ 12,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,68*
€ 13,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.