Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 38,5x22,5x99mm Kst unbeh RAL7035 ME22,5OT-MSTBOKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F254F95
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907761
EAN/GTIN:
     4017918277819
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 38,5x22,5x99mm Kst unbeh RAL7035 ME22,5OT-MSTBOKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
22.5 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
38.5 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0118*
€ 0,0188*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0298*
€ 1,3498*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0746*
€ 1,4046*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0852*
€ 1,4152*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44834*
€ 1,84834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,84834*
€ 2,19952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73834*
€ 2,06862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59834*
€ 1,90202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56834*
€ 1,86632
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,44834*
€ 1,72352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,417* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907965
ab € 0,3495*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,4112*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,3543*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,3567*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4475*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,743*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,1965*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,743*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 9,0072*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,1865*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.