Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte Kst gn horiz EM-MP45N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F254J57
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2943712
EAN/GTIN:
     4017918081263
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
Bodenplatte Kst gn horiz EM-MP45N
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Montagerichtung:
horizontal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Einputzadapter, Ergänzungskomponente für Aufputzrahmen, Grundplatte, Schalungsadapter, Selbstverlöschende Bodenplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,52*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,09*
€ 6,59*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,18*
€ 6,70*
10
€ 5,00*
ab € 5,313*
€ 6,883*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.