Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p sw steckb isol 10A m.Berührungss FBST14-PLCBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F255E87
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967691
EAN/GTIN:
     4017918174477
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Querverbinder 2p sw steckb isol 10A m.Berührungss FBST14-PLCBK
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
10 A
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, phoenix contact steckbrücke, profibus bridge, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64236*
€ 0,85236*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64847*
€ 0,85847*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,649*
€ 0,859*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,649*
€ 0,859*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6657*
€ 0,8857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85236*
€ 1,01431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78236*
€ 0,93101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73236*
€ 0,87151
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64236*
€ 0,76441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,618* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.