Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 16qmm 12mm isol PP gn Cu Polypropylen (PP) verzinnt AI16-12GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F19
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201152
EAN/GTIN:
     4017918094706
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse 16qmm 12mm isol PP gn Cu Polypropylen (PP) verzinnt AI16-12GN
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
6
Bauform:
Standard
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
12 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0504*
€ 0,0698*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0511*
€ 0,0708*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05183*
€ 0,07183*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05329*
€ 0,07379*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,0747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07183*
€ 0,08548
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,07153*
€ 0,08512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06523*
€ 0,07762
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05923*
€ 0,07048
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,05183*
€ 0,06168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,183* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.