Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 6mm kurzschl.fest or isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AI0,5-6OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F26
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201301
EAN/GTIN:
     4017918094805
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse 0,5qmm 6mm kurzschl.fest or isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AI0,5-6OG
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Standard
Farbe:
orange
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
6 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0171*
€ 0,0257*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0172*
€ 0,026*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0181*
€ 0,0272*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01825*
€ 0,02735*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0191*
€ 0,0285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02735*
€ 0,03255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02545*
€ 0,03029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02515*
€ 0,02993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01825*
€ 0,02172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.