Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 6mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen ws AI0,75-6WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F27
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201314
EAN/GTIN:
     4017918094812
Suchbegriffe:
Aderendhülse
phoenix contact aderendhülse 0,75 m...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
Aderendhülse 0,75qmm 6mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen ws AI0,75-6WH
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Standard
Farbe:
weiß
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
6 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 1,74*
€ 2,50*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,53*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,63*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,844*
€ 2,644*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,644*
€ 3,14636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,544*
€ 3,02736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,454*
€ 2,92026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,044*
€ 2,43236
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,844*
€ 2,19436
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.