Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel 46,5x45x27mm Winkel MW35/27


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 5040065 Montage-Kit
Phoenix Contact 5040065 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-F256H91
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5040065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Befestigungswinkel 46,5x45x27mm Winkel MW35/27
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Breite:
45 mm
Höhe:
46.5 mm
Tiefe:
27 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,241*
€ 3,071*
10
€ 5,46*
ab € 2,387*
€ 3,267*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,5933*
€ 3,5233*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,5643*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,64282*
€ 3,57282*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,57282*
€ 4,25166
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,48282*
€ 4,14456
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,22282*
€ 3,83516
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,06282*
€ 3,64476
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,01282*
€ 3,58526
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,64282*
€ 3,14496
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,64282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 35,7282* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.